Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ospel KUP 57 FB Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ospel KUP 57 FB Steckdose
Ospel KUP 57 FB Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70444740
Hersteller:
     Ospel
Herst.-Nr.:
     KUP 57 FB
EAN/GTIN:
     8595057690745
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
332 mm
Höhe
225 mm
Tiefe
57 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.