Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAC3MPX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAC3MPX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz
Neutrik NAC3MPX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz
Neutrik NAC3MPX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz
Neutrik NAC3MPX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70446519
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3MPX-TOP
EAN/GTIN:
     5410329709204
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
CuSn0.2
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Polyamid, Edelstahl
AWG Kabelgröße
12
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
4 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
5000
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
UL498, ENEC , IEC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NAC3FX-W-TOP
ab € 5,36*
Zubehör
Neutrik
SCCD-W
ab € 9,21*
Zubehör
Neutrik
SCNAC-01
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.