Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAC3PX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAC3PX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz
Neutrik NAC3PX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz
Neutrik NAC3PX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz
Neutrik NAC3PX-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70446606
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3PX-TOP
EAN/GTIN:
     8717748465375
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
CuSn0.2
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Polyamid, Edelstahl
AWG Kabelgröße
12
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
4 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
5000
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Zertifizierung
UL498, ENEC, IEC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NAC3FX-W-TOP
ab € 5,40*
Zubehör
Neutrik
NAC3MX-W-TOP
ab € 5,30*
Zubehör
Neutrik
SCNAC-04
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.