Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 00 000 5060 Kabelverschraubung Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 00 000 5060 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Harting 19 00 000 5060 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70446690
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
M20
Außendurchmesser
24 mm
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.