Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 1002200 Tragbare Spielkonsole 10,9 cm (4.3") Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up 1002200 Tragbare Spielkonsole 10,9 cm (4.3") Mehrfarbig
Thumbs Up 1002200 Tragbare Spielkonsole 10,9 cm (4.3") Mehrfarbig
Thumbs Up 1002200 Tragbare Spielkonsole 10,9 cm (4.3") Mehrfarbig
Thumbs Up 1002200 Tragbare Spielkonsole 10,9 cm (4.3") Mehrfarbig
Thumbs Up 1002200 Tragbare Spielkonsole 10,9 cm (4.3") Mehrfarbig
Thumbs Up 1002200 Tragbare Spielkonsole 10,9 cm (4.3") Mehrfarbig
Thumbs Up 1002200 Tragbare Spielkonsole 10,9 cm (4.3") Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70490803
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1002200
EAN/GTIN:
     5060613313008
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Grenzenloser Retro-Spaß für dich und deine Freunde! Lasst mit dieser nostalgischen Mini-Konsole die alten Zocker Zeiten wieder aufleben. Mache dich zusammen mit einem Freund auf die Jagd nach dem Highscore - die Mini-Konsole verfügt über zwei abnehmbare Controller (kabellos), die euch gegeneinander antreten lassen. Die Retro-Spiele sind bereits auf der Konsole installiert, damit ihr direkt loslegen könnt und mit hunderten Spielen kommt so schnell keine Langeweile auf. Auf dem farbigen 4,3 Zoll LCD Bildschirm steuert ihr Raumschiffe, Panzer oder euren Helden durch knifflige Jump & Run Abenteuer.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
AV-Ausgang
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Videospiel enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Leistungen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Anzahl der enthaltenen Spiele
300
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
477 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.