Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
be quiet! Dark Rock Slim Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70490848
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK024
EAN/GTIN:
     4260052187319
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
KOMPROMISSLOS LEISE KÜHLUNG DER SUPERLATIVE
Der Dark Rock Slim bietet eine besonders hohe Kühlleistung von 180W TDP und ist nahezu unhörbar leise. Perfekt für High-End-Systeme mit begrenztem Platzangebot.

PLATZSPARENDER AUFBAU
Starke Kühlung in kleinen PCs

Das kompakte Design und die hervorragende Wärmeableitung auch in kleinen PCs, machen den Dark Rock Slim zur perfekten Wahl für High-End-Systeme mit begrenztem Platzangebot. Dank des platzsparenden Aufbaus werden dabei keine Speicherbänke blockiert.

NAHEZU UNHÖRBARER BETRIEB
Sogar bei 100% Auslastung nur 23,6dB(A)

Der Silent Wings 3 120mm PWM Lüfter ist mit sieben luftstromoptimierten Lüfterblättern, einem laufruhigen 6-Pol-Motor und einem langlebigen Fluid-Dynamic-Lager ausgestattet. Am Kühlkörper angebrachte vibrationsisolierende Elemente ermöglichen eine entkoppelte Lüftermontage.

BESONDERS HOHE KÜHLLEISTUNG
Das perfekte Verhältnis von Leistung und Lautstärke

Der Dark Rock Slim erzielt eine Performance von beeindruckenden 180W TDP und sichert niedrige Systemtemperaturen selbst dann, wenn die CPU auf Hochtouren läuft. Für außergewöhnliche Kühlungsanforderungen besteht zudem die Möglichkeit, optional einen weiteren 120mm Retail-Lüfter anzubringen.

HOCHENTWICKELTES DESIGN
Der Schlüssel zur High-End-Kühlung

Der Dark Rock Slim verfügt über vier fortschrittliche 6mm Hochleistungs-Heatpipes aus Kupfer, die für eine maximale Wärmeleitfähigkeit sorgen. Luftstromoptimierte, wellenförmige Kühllamellen mit kleinen Punkten an der Oberfläche erhöhen die Luftzirkulation. Durch eine spezielle Beschichtung mit Keramikpartikeln wird eine perfekte Wärmeübertragung sichergestellt.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.08 A
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
159.4 mm
Gewicht
620 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 23 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.22 m
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
993 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Lamellen
51
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
127 x 47.4 x 159.4 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
11 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.6 dB
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.