Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 840 LED iHF Wandbeleuchtung für den Außenbereich 9,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 840 LED iHF Wandbeleuchtung für den Außenbereich 9,5 W
STEINEL L 840 LED iHF Wandbeleuchtung für den Außenbereich 9,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70491046
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     71305
EAN/GTIN:
     4007841055530
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Digital. Vernetzt. Intelligent.

Die Wandleuchten adeln jede Fassade. Sie sind wahre Schmuckstücke. Und ein starkes Stück Technik. Die digitalen Außenleuchten erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Design. Sie überzeugen auch durch innere Werte. Zum Beispiel durch den unsichtbaren 160° iHF­Sensor, der mit 5 m Reichweite einzig auf menschliche Bewegungsmuster getrimmt ist. Alle anderen Bewegungen – wie Katzen oder Blätter im Wind – werden professionell ignoriert. Die Wandleuchten strahlen mit warmweißem Licht (3000 K) und sind in drei Designvarianten mit unterschiedlichen Lichtbildern erhältlich. Mit komfortabler Nachtlichtfunktion (10 bis 50 %), elegantem Softlichtstart und 4 Stunden Dauerlicht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
133.5 mm
Einbauhöhe (max)
2.5 m
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Entdeckungswinkel
160 °
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
305 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.