Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 010-12843-00 Fahrradersatzteil/-zubehör Geschwindigkeits- / Trittfrequenzsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin 010-12843-00 Fahrradersatzteil/-zubehör Geschwindigkeits- / Trittfrequenzsensor
Garmin 010-12843-00 Fahrradersatzteil/-zubehör Geschwindigkeits- / Trittfrequenzsensor
Garmin 010-12843-00 Fahrradersatzteil/-zubehör Geschwindigkeits- / Trittfrequenzsensor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70492482
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12843-00
EAN/GTIN:
     753759222536
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Speichere deine Geschwindigkeit während der Tour mit diesem einfach zu montierenden Geschwindigkeitssensor. Magnete oder andere Zubehörteile werden nicht benötigt. Der Sensor ist schnell montiert und einfach zu warten. Außerdem lässt er sich problemlos an unterschiedlichen Fahrrädern verwenden.

Der Geschwindigkeitssensor 2 wird an einer der Radnaben montiert. Richte die Radgröße manuell der in Garmin Connect™ ein oder führe eine Selbstkalibrierung mit einem Edge-Fahrradcomputer oder einem kompatiblen Garmin-Gerät durch. Nach der Einrichtung erhältst du immer präzise Geschwindigkeits- und Distanzdaten – sogar ohne Kopplung mit einem Garmin Produkt.

ANT+ Konnektivität und Bluetooth Low Energy ermöglichen die Synchronisierung mit Garmin Connect und anderen Trainingsapps, kompatiblen Geräten und Fitnessgeräten. Dir stehen damit umfangreiche Daten beim Indoor-Training und bei deinen Touren im Freien zur Verfügung. Der Geschwindigkeitssensor 2 speichert bei jeder Ausfahrt automatisch die Distanz und kann somit bei der Planung von Serviceintervallen herangezogen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Geschwindigkeits- / Trittfrequenzsensor
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.