Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Garmin Forerunner 45 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Rot GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70492496
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02156-16
EAN/GTIN:
     753759218591
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Wenn du deine Schuhe anziehst und dich darauf vorbereitest, Laufen zu gehen, solltest du auch auf die richtigen Hilfsmittel achten. Der Forerunner 45 ist eine GPS-Laufuhr, die alle erforderlichen Lauffunktionen in einer gut aussehenden, leichten Smartwatch vereint, die du Tag und Nacht tragen möchtest.

Dein perfekter Laufeinstieg
Diese benutzerfreundliche Laufuhr eignet sich perfekt für tägliche Laufeinheiten, Trainings und sogar für den anstehenden 10-km-Lauf, zu dem du dich hast überreden lassen. Das integrierte GPS zeichnet auf, wo du läufst und liefert genaue Statistiken u. a. zu Distanz, Pace und Intervallen. Die intuitive Bedienung erfolgt über Tasten. Auch wenn deine Hände etwas verschwitzt sind, kannst du also trotzdem problemlos eine Runde markieren oder den Timer anhalten. Der Forerunner 45 misst außerdem Tag und Nacht die Herzfrequenz am Handgelenk

Individuelle Trainingspläne für deine Ziele
Sowohl erfahrene Läufer als auch absolute Neueinsteiger können etwas Hilfe benötigen. Aus diesem Grund ist der Forerunner 45 mit adaptiven Garmin Coach-Trainingsplänen kompatibel. Diese Pläne bieten Anleitungen von erfahrenen Coaches und kostenlose Trainingspläne, die sich an dich und deine Ziele anpassen. So erreichst du bestimmt die Ziellinie. Als Teil des Trainingsplans kann sogar eine Wettkampfprognose erstellt werden. Außerdem lassen sich die Trainings direkt mit der Uhr synchronisieren.

Bleibe auch beim Laufen immer auf dem Laufenden
Die Sicherheits- und Trackingfunktionen ermöglichen es dir, deine Position problemlos mit ausgewählten Kontakten zu teilen, falls du Hilfe benötigst. Dies erfolgt bei Bedarf entweder manuell oder automatisch mit der integrierten Unfall-Erkennung2. Verschiedene Smartwatch-Funktionen ermöglichen es dir, nicht nur während, sondern auch zwischen Lauftrainings mit dem Rest der Welt in Kontakt zu bleiben. Erhalte Smart Notifications für eingehende SMS-Nachrichten und Anrufe direkt auf dem Wearable. Wenn der Forerunner 45 mit deinem kompatiblen Smartphone gekoppelt ist, werden deine Laufdaten automatisch in die Online-Fitness-Community Garmin Connect hochgeladen. Vergiss auch nicht die praktischen Funktionen, um die auf dem Telefon wiedergegebene Musik zu bedienen, damit du ganz einfach Titel überspringen kannst.

Vorinstallierte Profile für deine Sportarten
Du bist sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs? Vorinstallierte Sportprofile unterstützen dich dabei, deine Leistung zu verbessern, ohne dich zu verausgaben. Neben Laufen sind auch Profile für Radfahren, Laufband, Yoga und Crosstrainer auf dem Forerunner 45 vorinstalliert.

Deine Uhr für mehr Fitness und Wohlbefinden
Auf dem Forerunner 45 stehen viele Funktionen zum Aufzeichnen von Aktivitäten und Fitness zur Verfügung. Trage das Gerät rund um die Uhr, um die tägliche Schrittanzahl, die Distanz, den Kalorienverbrauch und sogar Schlafdaten zu speichern¹. Mit dem ganztägigen Stress-Level-Tracking wird dein allgemeines Wohlbefinden während des Tages aufgezeichnet. Falls dein Stresslevel ansteigt, nimm dir einige Minuten Zeit für den Entspannungstimer. Die Atemübungen können dir dabei helfen, deinen Geist und deinen Körper zu entspannen. Zur Optimierung des Energiehaushalts deines Körpers werden bei der Funktion Body Battery™ Daten erfasst, um die Energiereserven deines Körpers zu berechnen. So siehst du, ob du schon bereit für den nächsten Lauf bist.

On the Way to Wellness
Miss dich mit anderen und teile deine Erfolge
Wenn du deine Aktivitäten mit Garmin Connect synchronisierst, speicherst du nicht nur deine Daten. Garmin Connect ist eine viel besuchte Online-Community. Mitglieder können Verbindungen mit anderen herstellen und sich bei Challenges mit ihnen messen, sich gegenseitig anspornen und motivieren. Teile deine Erfolge über soziale Medien mit deinen Freunden. Garmin Connect ist kostenlos und im Internet oder auf deinem Smartphone verfügbar.

Deine ganz persönliche Laufuhr
Passe deinen Forerunner 45 individuell an und verleihe ihm damit deinen ganz persönlichen Touch. Die GPS-Laufuhr ist mit kostenlosen Displaydesigns aus unserem Connect IQ™-Shop kompatibel. Lade eines von Tausenden verfügbaren Displaydesigns herunter oder erstelle ein individuelles Displaydesign aus deinen eigenen Fotos.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Dicke
11.4 mm
Gewicht
36 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
208 x 208 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.04 "
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Rot
Material des Uhrengehäuses
Glas
Armbandfarbe
Rot
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
129 - 197 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Schnallenfarbe
Silber
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
312, 168 h
Eingebaute Batterie
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Countdown Timer, Lunar calendar, Stoppuhr
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Anti-Verlust-Alarmfunktion
Ja
Timer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.