Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik BSE-3 Kabelzubehör Kabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik BSE-3 Kabelzubehör Kabelschuh
Neutrik BSE-3 Kabelzubehör Kabelschuh
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493685
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     BSE-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelschuh
Produktfarbe
Orange
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.35 mm
Höhe
16.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.