Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5MX-TOP Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5MX-TOP Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Neutrik NC5MX-TOP Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493967
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MX-TOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polyoxymethylen (POM), Edelstahl
AWG Kabelgröße
16
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.