Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
| Stromkabellänge Motherboard | 500 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 4 |
| Anzahl der PATA power Verbindungen | 2 |
| SATA-Netzkabellänge | 550 mm |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 1 |
| PCI Express Netzkabellänge | 450 mm |
| CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
| CPU-Leistung Kabellänge | 550 mm |
| ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
| PCI Express Stecker | Ja |
| Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 550 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 4 A |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 504 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 42 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
| Effizienz | 88 % |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja |
| Verpackungsbreite | 230 mm |
| Verpackungstiefe | 195 mm |
| Verpackungshöhe | 95 mm |
Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 250 mm |
| Höhe des Versandkartons | 215 mm |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| ATX-Version | 2.4 |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |