Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Core BBS-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Core BBS-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Core BBS-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Core BBS-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Core BBS-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec Core BBS-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70546378
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BBS-600S
EAN/GTIN:
     753263076137
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Mit der Core Serie bringt Chieftec ein neues 80 PLUS Gold zertifiziertes Netzteil an den Markt, welches nicht nur durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Bei Netzteilen der Core Serie ist das Ziel eine Kombination aus Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit ohne unnötigen Schnickschnack anzubieten. Das Leistungsspektrum der Core Serie von 500 bis 700 Watt eignet sich perfekt für Kunden, die erstklassige Netzteile zu einem sehr attraktiven Preis suchen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
9 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
49 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2080 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1670 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.