Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66078 Anschlussblock 2-pin Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66078 Anschlussblock 2-pin Grün
DeLOCK 66078 Anschlussblock 2-pin Grün
DeLOCK 66078 Anschlussblock 2-pin Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70559540
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66078
EAN/GTIN:
     4043619660780
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
This terminal block set by Delock is suitable for the mounting on a DIN rail. Thus data or power cables can be connected via the terminal block.

DIN Rail Mounting
This terminal block set can be fixed on a DIN rail with a width of 35 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2-pin
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.45 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.