Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85786 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85786 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz, Grau
DeLOCK 85786 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz, Grau
DeLOCK 85786 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz, Grau
DeLOCK 85786 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz, Grau
DeLOCK 85786 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70562236
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85786
EAN/GTIN:
     4043619857869
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Audiogeräte mit 3,5 mm bzw. 6,35 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden. Die beiliegenden Klinkenadapter lassen sich auf den 3,5 mm Stecker schrauben und sorgen so für eine stabile Verbindung. Somit ist das Kabel auch zum Anschluss von Audio Geräten mit einer 6,35 mm Schnittstelle geeignet.

Besonderer Kabelmantel
Das äußere TPU Material des Kabelmantels macht das Kabel deutlich flexibler und belastbarer in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
28
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.