Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 22950 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol 22950 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray
Ballistol 22950 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70720692
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     22950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Bei verschiedenen namhaften Automobilherstellern im Einsatz. Geprüft nach DIN DIN 50 021-SS (Salzkammersprühtest)

USTA Werkstatt-Öl ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.

Der Rostkiller mit den wertvollen CLP-Eigenschaften (Cleaning Lubricating Protecting)

USTA - ist gleitaktiv, kriecht in feinste Risse und Winkel, verdrängt Wasser von Metalloberflächen, unterwandert Feuchtigkeit, verharzt und verklebt nicht. USTA enthält keine Silicone oder Chlorkohlenwasserstoffe. USTA ist das vielseitige und preisgünstige flüssige Werkzeug für fast jeden Zweck.

Industrie und Handwerk: USTA ist ideal zur Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten aller Art. Zuverlässige Konservierung von Präzisionswerkzeugen und Messgeräten, Formen und Stanzen. Hervorragender temporärer Rostschutz für die Zwischenlagerung von Fertig- und Halbteilen aus Stahl und Eisen. Bewährt als Transportkonservierung beim Straßen-, Schienen und Überseetransport.

Landwirtschaft: USTA pflegt alle Maschinen und Geräte im harten Feld- und Waldeinsatz. Pflege, Rostschutz und Schmierung in einem. Bestens geeignet für Traktoren, Hänger, Kreiselmäher, Erntemaschinen, Heuwender, Saatmaschinen und Gestänge. Alles bleibt in Top Funktion, auch bei widrigster Witterung!

Haushalt und Garten: USTA hält alles in Schuss, was knarzen, quietschen oder sperren könnte. Egal ob Türschlösser, Fensterscharniere, Fahr- und Motorräder. Alles funktioniert wie neu, ist geschützt und gepflegt. Im Garten dient es zur Wartung, Pflege und Schutz von Schlauchwagen, Rasenmähern, Heckenscheren, Kantenscheren, Harken, Spaten und Rechen.

Kfz-Bereich: Mit USTA gibt es keine sperrigen und hemmenden Scharniere mehr. Es wirkt bei klemmenden Kofferraumverschlüssen, löst festgefressene Verschraubungen und Passungen, verhindert im Winter das Einfrieren von Türschlössern, schützt alle Metallteile lange Zeit gegen Korrosion. Ebenso bewährt sich USTA als Kettenöl fürs Motorrad.

Schiffahrt: USTA pflegt und schützt Winden, Rollen, Wellen, Schraubverbindungen, Seilzüge und blankes Metall selbst bei Spritzwasser und salzhaltiger Gischt. Ideal zum Einwintern.

Gefahr:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Fassungsvermögen
200 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Blau, Rot
Rostschutz
Ja
Auf Ölbasis
Ja
Anzahl
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,01545* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.