Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT5127 27 cm 500 W AC Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70934991
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133003639
EAN/GTIN:
     4892210157713
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
270 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Teleskopisch
Ja
Fadendurchmesser
1.6 mm
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Automatischer Zeilenvorschub
Ja
Schallleistungspegel
93.5 dB
Vibrationsemission
2.9 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.