Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 37737SW.12 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 37737SW.12 Patch Panel 1U
EFB Elektronik 37737SW.12 Patch Panel 1U
EFB Elektronik 37737SW.12 Patch Panel 1U
EFB Elektronik 37737SW.12 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70958233
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37737SW.12
EAN/GTIN:
     4049759187873
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6A RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es für den Einbau in eine 10" Ebene, zur Befestigung an der Wand oder in Verbindung mit dem Hutschienenklemmset (Art.-Nr. H83030.1) zur Hutschienenmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Anzahl der Kabelbinder
12
Energie
Eingangsspannung
125 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
AWG Kabelgröße
22/24
Stecker/Steckverbinder Haltekraft
50 N
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Tiefe
108 mm
Gewicht
245.6 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.