Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KS 1 Elektrischer Messerschärfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba KS 1 Elektrischer Messerschärfer Schwarz
Steba KS 1 Elektrischer Messerschärfer Schwarz
Steba KS 1 Elektrischer Messerschärfer Schwarz
Steba KS 1 Elektrischer Messerschärfer Schwarz
Steba KS 1 Elektrischer Messerschärfer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71095730
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     290100
EAN/GTIN:
     4011833303196
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Elektrischer Messerschärfer
Produktfarbe
Schwarz
Schleifphasenanzahl
2
Diamanten Reiberäder
Ja
Energie
Leistung
18 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.