| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-71106620 Herst.-Nr.: 25570-56 EAN/GTIN: 4008496986279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Compact Home Mini-Schongarer Der Compact Home Mini-Schongarer bietet mit einem Fassungsvermögen von 2 l Platz für bis zu zwei Portionen. Durch die schonende und langsame Zubereitung bleiben wichtige Nährstoffe und Aromen erhalten. Mit drei Temperatureinstellungen, der integrierten Deckelhalterung und dem herausnehmbaren Keramiktopf gelingen mühelos gesunde und schmackhafte Gerichte.
Ausstattungsmerkmale Spülmaschinengeeigneter Glasdeckel Der Compact Home Mini-Schongarer besitzt einen spülmaschinengeeigneten Glasdeckel, sodass der Kochvorgang kontrolliert werden kann. Und nach der Zubereitung kann der Deckel an der seitlich angebrachten Halterung befestigt werden.
3 wählbare Temperatureinstellungen Der Mini-Schongarer eignet sich für ein langsames Garen bei niedrigen Temperaturen. Dabei stehen 3 Temperatureinstellungen zur Auswahl: Hohe Gartemperatur (75-100 °C), Niedrige Gartemperatur (80-95 °C) sowie die praktische Warmhaltefunktion (70 °C). Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Tasten, Drehregler | ![](/p.gif) | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 145 W | Design | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Schüsselmaterial | Keramik | Technische Details | Fassungsvermögen | 2 l | ![](/p.gif) | Regelbare Temperatur | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |