Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 10-701 27 Notizbuch 50 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 10-701 27 Notizbuch 50 Blätter Weiß
Brunnen 10-701 27 Notizbuch 50 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71151293
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     10-701 27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
50 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
420 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3666
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.