Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner
SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner
SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner
SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner
SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner
SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner
SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner
SES Creative Gießen und Anmalen - Einhörner
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71151696
Hersteller:
     SES creative
Herst.-Nr.:
     01359
EAN/GTIN:
     8710341013592
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Du magst Einhörner auch so gern? Mit diesem Set von SES Creative machst du ganz einfach verschiedene, hübsche Einhornfiguren aus Gips. Gieße den Gips in die Form und lasse ihn aushärten. Hol dir die mitgelieferte Farbe und male die Einhörner in deinen Lieblingsfarben an. Das macht Spaß und das Ergebnis ist toll!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Anzahl der Formen
1
Anzahl enthaltener Farben
6 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Guss-/Mal-Set für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Genre
Tiere
Kunst-
Bürste, Modellierform, Farbe
Farbe des Anstrichs
Multi
Ursprungsland
Niederlande
Sonstiges
Hersteller
SES Creative
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
EU TSD Sprache
Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
200 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
18710341013599
Volumen Hauptkarton
17000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
516.7 g
Verpackungsvolumen
2866.7 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.