Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi ОА 13А Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi ОА 13А Satellitenantenne Grau
Wisi ОА 13А Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71164611
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     17566
EAN/GTIN:
     4010056175665
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Offsetantennen bestehend aus Aluminium, lichtgrau lackiert. Feuerverzinkte Befestigungsmechanik in Spiegelfarbe, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Windladung
1450
Offset-Winkel
21.3 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1250 mm
Gewicht
12800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
33000 g
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,92*
€ 506,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,17*
€ 457,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.