Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71206227
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRESREMOTEG
EAN/GTIN:
     0065030880367
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter grüner laser
USB-Präsentations-Clicker | Mac & Windows | Schiebe- & Lautstärkeregler | Batterien enthalten

Mit dieser kabellosen Fernbedienung für Präsentationen können Sie Ihr Publikum ansprechen, seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Ihre Präsentation steuern. Dies ist ideal für Präsentationen in großen Hörsälen oder Konferenzzentren.

Lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums

Dank des eingebauten grünen Laserpointers können Sie mit der Präsentationsfernbedienung die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf ausschlaggebende Informationen in Ihrer Präsentation lenken. Die Fernbedienung ist perfekt für PowerPoint-Präsentationen, Websites und andere Dokumente geeignet, die Sie mit Ihrem Publikum teilen möchten.

Der grüne Laser funktioniert auf Oberflächen, auf denen rote Laser nicht angezeigt werden. Er ist gut auf hellen Projektionsflächen oder LCD/LED-HD-Bildschirmen sichtbar. 

Fesseln Sie Ihr Publikum

Der Präsentationsklicker verfügt über eine drahtlose Reichweite von 27 m. So können Sie im gesamten Raum steuern, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, und können sich frei bewegen und präsentieren, als wären Sie an Ihrem Computer.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Navigieren Sie durch Ihre Folien

Verdunkeln Sie den Bildschirm, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums ausschließlich auf sich oder etwas anderes im Raum zu lenken

Steuern der Lautstärke eines Videos

Präsentieren Sie an jedem Ort

Die Fernbedienung verfügt über ein schlankes, ergonomisches Design und enthält die benötigten Batterien sowie eine Tasche, was den Transport sicher und einfach gestaltet. Sie können den kabellosen Empfänger in der Präsentationsfernbedienung aufbewahren, wenn Sie ihn nicht verwenden. Die Fernbedienung schaltet sich dann automatisch aus.

Der USB-Empfänger kann mit praktisch jedem Mac- oder Windows-Computer verwendet werden. Schließen Sie den Empfänger einfach an Ihr Notebook an und schon können Sie präsentieren.

Das Modell PRESREMOTEG wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Lenken Sie mit dem integrierten Laserpointer die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf bestimmte Inhalte auf dem Bildschirm
- Der leuchtend grüne Laser sorgt für eine bessere Sichtbarkeit auf Projektionsflächen und LCD/LED-HD-Bildschirmen im Vergleich zu herkömmlichen roten Pointern
- Sprechen Sie Ihre Zuhörer an und bewegen Sie sich im Raum mit einer kabellosen Reichweite von bis zu 27 m
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl
7
Laser pointer Farbe
Grün
Laserwellenkraft
1 mW
Wellenlängenbereich
522 - 542 nm
LED-Anzeigen
Aktivität
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
27 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
199 g
Weitere Suchbegriffe: presenter, startech presenter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.