Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Case C2 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Case C2 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Mobilis Case C2 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Mobilis Case C2 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Mobilis Case C2 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Mobilis Case C2 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Mobilis Case C2 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71319114
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     029018
EAN/GTIN:
     3700992513942
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.