Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKM025 Küchenmaschine 1000 W 5 l Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EKM025 Küchenmaschine 1000 W 5 l Edelstahl, Weiß
Esperanza EKM025 Küchenmaschine 1000 W 5 l Edelstahl, Weiß
Esperanza EKM025 Küchenmaschine 1000 W 5 l Edelstahl, Weiß
Esperanza EKM025 Küchenmaschine 1000 W 5 l Edelstahl, Weiß
Esperanza EKM025 Küchenmaschine 1000 W 5 l Edelstahl, Weiß
Esperanza EKM025 Küchenmaschine 1000 W 5 l Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71320734
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKM025
EAN/GTIN:
     5901299954454
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Pulsfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Fleischwolf
Ja
Steuerung
Leiter, Drehregler
Fassungsvermögen der Mixschüssel
1.5 l
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Zahl der Disks
3 Disks
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Messermaterial
Edelstahl
Materialschieber
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
6420 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Schneebesen
Ja
Deckel enthalten
Ja
Mixer enthalten
Ja
Knethaken
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.