Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL2125C Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL2125C Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau
Sharp EL2125C Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71345027
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL2125C
EAN/GTIN:
     4974019022772
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Finanzrechner
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten, Schwenken
Schlüsselanzahl
34 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
195 mm
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter
Ja
Konvertierung zwischen
Prozent
Negationstaste
Ja
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.