Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-MD 3005 Munddusche 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71355562
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330050
EAN/GTIN:
     4006160300505
Suchbegriffe:
Mund-Dusche
Munddusche
munddusche
Weitere Informationen:
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Produkttyp
Tisch-Munddusche
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Steuerung
Drehregler
Timer
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Anzahl der Köpfe
4 Kopf/Köpfe
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
205 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.