Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV350 USB-Stick 32 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UV350 USB-Stick 32 GB Silber
ADATA UV350 USB-Stick 32 GB Silber
ADATA UV350 USB-Stick 32 GB Silber
ADATA UV350 USB-Stick 32 GB Silber
ADATA UV350 USB-Stick 32 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71409340
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV350-32G-RBK
EAN/GTIN:
     4710273771151
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Flash-Laufwerk UV350 besitzt ein sauberes Design ohne nervige Kappen. Ein Befestigungsloch am Ende ermöglicht einfaches Anbringen an Schlüsselanhängern und Tragebändern für ausgezeichnete Portabilität. Das Laufwerk kommt mit Kapazitäten von 16 bis 64 GB und USB 3.2 Gen 1 für einfaches Speichern all Ihrer Musik, Videos und Fotos.

Schlank, elegant, einfach
Die glänzende Oberfläche des UV350 ist stilvoll und elegant und liefert in Kombination mit einem schweifförmigen Befestigungsloch ein raffiniertes, schlichtes Design, das sich ideal für vielbeschäftigte Geschäftsleute eignet.

Schnelle Übertragungen mit USB 3.2
Mit USB 3.2 Gen 1 liefert das UV350 Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gb pro Sekunde, Plug-and-Play-Fähigkeit uns ist mit USB-2.0-Geräten abwärtskompatibel.

Keine Einschränkungen Ihrer Kreativität
Zögern Sie nicht, 4K-Videos und zahlreiche hochauflösende Fotos aufzunehmen! Mit bis zu 64 GB Speicherplatz können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Einfach zu tragen
Dank des kappenlosen Designs gehört umständliches Herumhantieren sowie das Verlegen nerviger Kappen der Vergangenheit an. Darüber hinaus kann das Gerät zum einfachen Transportieren mit Hilfe seines Befestigungslochs mühelos an nahezu allem befestigt werden.

Hohe Kompatibilität, Plug-and-Play
Das UV350 funktioniert mit allen Arten von Geräten, wie z. B. PCs, Tablets, Stereoanlagen, Fernsehern, Kfz-Audiosystemen, Spielkonsolen und mehr. Gleichzeitig bedeutet Plug-and-Play-Fähigkeit, dass Sie Dateien schnell und mühelos übertragen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.95 mm
Tiefe
5.35 mm
Höhe
42.4 mm
Gewicht
5.9 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
32 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.