Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158
Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158
Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158
Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158
Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158
Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158
Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158
Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect CZ7158
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71432511
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     CZ715815
EAN/GTIN:
     3045386380176
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Multicooker
Die einfache Art, frisch zu kochen dank dem smarten Multikocher mit Bluetooth-Verbindung
Entdecken Sie den Cook4Me+ Connect Multikocher, Ihren eigenen und persönlichen Kochassistenten! Lassen Sie sich mit Schritt-für-Schritt Anleitungen auf dem Display durch 150 vorinstallierte Rezepte führen – sowie Hunderte weitere Rezepte über seine Bluetooth-Verbindung. Übertragen Sie ganz einfach all Ihre persönlichen Lieblingsrezepte aus der App direkt auf Ihren Cook4Me und verfolgen Sie den Kochfortschritt direkt auf der App.

Entdecken Sie 6 praktische Kochprogramme für eine große Auswahl an köstlichen Gerichten, die Cook4Me für Sie zubereitet, einschließlich der Schnellkochfunktion Garen unter Druck für frische Speisen im Handumdrehen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Steuerung
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinengeeigneter Innentopf
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Leistung
1600 W
Anzahl der automatischen Programme
6
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Timer
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
376 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
6400 g
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Dampfdruckfunktion
Ja
Kochfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Manueller Modus
Ja
Energie
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Kunsstoff-Dampfschale
Ja
Verpackungsbreite
354 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
356 mm
Paketgewicht
8554 g
Technische Details
Schüsselkapazität
6 l
Unterstützte Anwendungen
Ja, Krups App für unbegrenzte Rezeptvielfalt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.