| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-71871581 Herst.-Nr.: 040331-HY EAN/GTIN: 3548380403310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RS-232 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Chrom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |