Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Oasis eBook-Reader 8 GB WLAN Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Oasis eBook-Reader 8 GB WLAN Graphit
Amazon Oasis eBook-Reader 8 GB WLAN Graphit
Amazon Oasis eBook-Reader 8 GB WLAN Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72482241
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B07L5GDTYY
EAN/GTIN:
     841667191836
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
3 h
Sonstige Funktionen
Energiequelle
AC, USB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Technologie
E Paper
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Höhe
159 mm
Tiefe
8.4 mm
Breite
141 mm
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
310 g
Speicher
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Drehen
Ja
Menüsprachen
Englisch
Design
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.