Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72494368
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ62-032G-G35
EAN/GTIN:
     619659172749
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.9 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
10.25 mm
Gewicht
6.1 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
11.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
13.95 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.