Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Dach- und Bodenplatte für Patch-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Dach- und Bodenplatte für Patch-Halter
Digitus Dach- und Bodenplatte für Patch-Halter
Digitus Dach- und Bodenplatte für Patch-Halter
Digitus Dach- und Bodenplatte für Patch-Halter
Digitus Dach- und Bodenplatte für Patch-Halter
Digitus Dach- und Bodenplatte für Patch-Halter
Digitus Dach- und Bodenplatte für Patch-Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72494950
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19-PB-TB
EAN/GTIN:
     4016032456995
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Geräteboden
  • tiefenverstellbar
    - zur Erweiterung von Patch-Haltern
    - inkl. Bürstenleiste für die Kabelführung

    Die Patch-Halter zur Wandmontage werden zur Installation von 483 mm (19“)-Komponenten verwendet. Sie sind erhältlich in verschiedenen Höheinheiten und lassen sich stapeln um jeden individuellen Platzbedarf gerecht zu werden. Das verschiebbare Dach- und Bodenblech lässt sich einfach an den Patch-Haltern anbringen und bietet via Bürstenleiste erweitere Kabelführungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungsvolumen
3939.75 cm³
Paketgewicht
1833.33 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
94032080
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.