Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0207FTDT1201 Widerstand 1200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0207FTDT1201 Widerstand 1200 Ohm Metall
Viking CSRV0207FTDT1201 Widerstand 1200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72591737
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1200 Ohm
Leistung
1 W
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.9 mm
Durchmesser
2.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0456*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.