Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED G13
>
Artikel
Nordlux 27386101 Deckenbeleuchtung G13 LED 9 W F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-72595532
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
27386101
EAN/GTIN:
5701581322486
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Keller, Garage, Laden
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Gesamtleistung
9 W
Lichtfarbe
klar
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
800 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88.9 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
90 mm
Durchmesser
260 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Leuchtmittel G13
,
LED Leuchtmittel Sockel G13
,
LED Wannenleuchte
,
Lichtleiste
,
Linienleuchte
,
Langfeldleuchte
,
Wannenleuchte
,
led g13 lichtleiste
,
led wannenleuchte
,
lichtleiste led
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux 27596101 Deckenbeleuchtung Weiß G13 LED F
Nordlux
27596101
ab € 29,99*
Zubehör
Paulmann 28902 LED-Lampe 4000 K 9,5 W G13 F
Paulmann
28902
ab € 6,00*
Zubehör
LED T8 Tube Radium LED Star Tube T8 Röhrenlampe EM, 230Vac/KVG, Länge 60.3cm, G13, 7.3W 4000K 1100lm 190°, Glas innenmattiert
Radium
43518309
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen