Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Rold Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Rold Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Nordlux Rold Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72595553
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     84141003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
160 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
klar
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
125 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
750 lm
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
55 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
84151003
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.