Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Sharkoon Skiller SGM3 Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 6000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-72633498
Hersteller:
Sharkoon
Herst.-Nr.:
4044951026272
EAN/GTIN:
4044951026272
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die SKILLER SGM3 ist die erste Gaming-Maus von Sharkoon, die dank drahtloser Verbindung maximale Bewegungsfreiheit erlaubt. Wer es herkömmlich mag, kann allerdings auch auf das beiliegende USB-Kabel zurückgreifen. Für einen ausdauernden Betrieb sorgt im drahtlosen Modus ein Lithium-Ionen-Akku, der bequem beim Spielen oder drahtlos aufgeladen werden kann. Für Präzision und volle Kontrolle kommt ein optischer Sensor mit bis zu 6,000 DPI zum Einsatz sowie sieben programmierbare Tasten. Das RGB-beleuchtete SKILLER-Logo sorgt neben der DPI- und Batterieanzeige auch optisch für das gewisse Etwas.
Duale Konnektivität. Die SKILLER SGM3 kann entweder kabelgebunden oder drahtlos über eine 2,4-GHz-Funkverbindung betrieben werden. Für den kabelgebundenen Betrieb liegt ein textilummanteltes Kabel mit USB-Stecker bei, für den drahtlosen Betrieb ein Nano-Empfänger mit USB-Stecker. Beide Anschlussarten können mit wenigen Handgriffen per Plug & Play und einem Schalter auf der Unterseite gewechselt werden.
Grenzenloses Spielvergnügen. Durch den präzisen, optischen Sensor mit 6.000 DPI und der Polling-Rate von 1.000 Hz werden der SKILLER SGM3 auch fürs kompetitive Gaming keine Grenzen gesetzt. Hinzu kommt die optionale, leistungsstarke Gaming Software, die eine umfassende Anpassung hinsichtlich Geschwindigkeit, DPI-Stufen, Tastenkonfiguration und Makros erlaubt.
Ausgezeichneter Bedienkomfort. Für eine komfortable Bedienung, egal ob beim Spielen oder Arbeiten, bietet die SKILLER SGM3 neben gummierten Seitenflächen insgesamt sieben Tasten. Alle Maustasten werden ohne die Nutzung einer Software erkannt. Die dedizierten DPI-Tasten, der Mausrad-Klick und die anderen Tasten können jedoch nach eigenen Bedürfnissen über die herunterladbare Software mit Funktionen belegt werden.
Dezentes Highlight. Das beleuchtete SKILLER-Logo auf der Oberseite der SKILLER SGM3 verleiht der Maus nicht nur das gewisse Etwas, sondern gibt zugleich die gewählte DPI-Stufe an und warnt bei niedrigem Akkustand. Die DPI-Anzahl sowie die Beleuchtungsfarbe kann innerhalb der Software für jede DPI-Stufe einzeln aus 16,8 Millionen Farben gewählt werden.
Ausdauernd, auch ohne Kabel. Der im inneren der SKILLER SGM3 verbaute Lithium-Ionen-Akku gewährleistet stundenlangen Spielspaß und kann ganz bequem drahtlos oder beim Spielen über USB aufgeladen werden. Der Akkustand ist hierbei in der Software jederzeit einsehbar – das beleuchtet SKILLER-Logo blinkt zusätzlich auf, sobald eine kritische Schwelle unterschritten wurde.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Beutel
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
124.5 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
110 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
930 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabeleigenschaften
Geflochten
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
6000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
7
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
6
Beschleunigung (Max.)
30 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Sharkoon Mäuse
,
computermaus wireless optisch
,
bluetooth maus
,
optische bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,04*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen