Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann KSB31532Z48 Kreissägeblatt 31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann KSB31532Z48 Kreissägeblatt 31,5 cm
Holzmann KSB31532Z48 Kreissägeblatt 31,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72640284
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     KSB31532Z48
EAN/GTIN:
     9120058373404
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetallzähne in Industrie Qualität voll gehärtet, präzisionsgeschliffen und poliert ideal für die Holzverarbeitung, professionellen und anspruchsvollen Industriegebrauch extra lange Lebensdauer Laserdehnfugen gegen thermischen Verzug.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
1300 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
315 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
48
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
3.2 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.