Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4,6 m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabelstrumpf - Ø 2,54 - 3,81cm Durchmesser - Polyester Kabelabdeckung - Kabelkanal - Kabelbündelschlauch - Schutzschlauch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4,6 m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabelstrumpf - Ø 2,54 - 3,81cm Durchmesser - Polyester Kabelabdeckung - Kabelkanal - Kabelbündelschlauch - Schutzschlauch...
StarTech.com 4,6 m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabelstrumpf - Ø 2,54 - 3,81cm Durchmesser - Polyester Kabelabdeckung - Kabelkanal - Kabelbündelschlauch - Schutzschlauch...
StarTech.com 4,6 m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabelstrumpf - Ø 2,54 - 3,81cm Durchmesser - Polyester Kabelabdeckung - Kabelkanal - Kabelbündelschlauch - Schutzschlauch...
StarTech.com 4,6 m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabelstrumpf - Ø 2,54 - 3,81cm Durchmesser - Polyester Kabelabdeckung - Kabelkanal - Kabelbündelschlauch - Schutzschlauch...
StarTech.com 4,6 m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabelstrumpf - Ø 2,54 - 3,81cm Durchmesser - Polyester Kabelabdeckung - Kabelkanal - Kabelbündelschlauch - Schutzschlauch...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72731146
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WKSTNCM2
EAN/GTIN:
     0065030882972
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelabdeckung | Polyester/Nylongewebe | Trimmfähig

Diese flexible und leichte Kabelhülle für das Kabelmanagement aus einem Polyester-/Nylon-Gewebe bietet eine einfache und günstige Lösung für Ihren Kabelsalat. Verwenden Sie sie, um Kabel hinter Ihrem Computermonitor zu organisieren, aber weiterhin bei Bedarf auf die Kabel zugreifen zu können. Die extralange (4,6 m) Kabelhülle ist zuschneidbar und ermöglicht so einen flexiblen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. 

Einfache und vielseitige Verwendung 

Mit der flexiblen Kabelabdeckung können Sie Kabel und Drähte an jedem Ort, an dem Sie arbeiten, verborgen halten. Organisieren Sie Kabel an Ihrem Arbeitsplatz, über und unter Ihrem Schreibtisch. Verwalten Sie Kabel in einem AV-Studio. Halten Sie die Elektrokabel in einer Netzwerkumgebung geordnet. Sie können die Kabelhülle für ein einzelnes Kabel oder mehrere Kabel verwenden (bis zu 10 je nach Kabelstärke). 

Wickelt sich einfach um die Kabel 

Öffnen Sie einfach die gerollte Stoffhülle von der Seite, um die Kabel einzuführen. Die flexible Kabelhülle wickelt sich automatisch um die Kabel. Sie kann auch bei Bedarf zusätzliche Kabel aufnehmen. Es sind keine Werkzeuge erforderlich und die Kabel müssen nicht vom Computer getrennt werden, um in die Kabelhülle für das Kabelmanagement eingesetzt zu werden. 

Kann auf eine beliebige Länge zugeschnitten werden 

Sie können mit einer scharfen Schere die Kabelführungshülle einfach auf die gewünschte Länge zurechtschneiden, sodass sie unter Ihren Schreibtisch bzw. Tisch oder hinter das Media Center passt. 

Die WKSTNCM2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- PROFESSIONELLER KABELORDNER: Erweiterbarer Kabelbinder schützt und reduziert Kabelgewirr in Ihrem Büro, Computer, Serverraum, Home Office; idealer Kabelkanal für AV-, Strom-, USB-Kabel usw.
- SELBSTAUFROLLEND: Selbstaufrollender Kabelbinder ermöglicht das unabhängige Durchführen oder Entfernen von Kabeln ohne Verbindungsunterbrechung; Kabelbinder rollt sich beim Durchführen von Kabeln selbstständig auf
- TECHNISCHE DATEN: Länge: 4,6 m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
4600 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
184 g
Merkmale
Typ
Kabelmuffe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Polyester
Kabeldurchmesser (max.)
38 mm
Zertifizierung
REACH, CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.