Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 39768 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 39768 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß
Skross 39768 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß
Skross 39768 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß
Skross 39768 Netzstecker-Adapter Universal Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73086859
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     39768
EAN/GTIN:
     7640166320272
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Nennstrom
13 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
3250 W
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
128 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
107 g
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reisestecker uk, netzadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.