Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK470 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTZ Schweiz Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK470 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech MK470 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech MK470 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech MK470 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech MK470 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech MK470 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech MK470 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTZ Schweiz Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73087507
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009192
EAN/GTIN:
     5099206086487
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Minimalistisch. Modern. Schlank.

Wir stellen die MK470 Slim Combo vor - ein ultradünnes und designorientiertes Tastatur-Maus-Set, das für effizientes und geräuscharmes Arbeiten entwickelt wurde - selbst auf engstem Raum auf dem Schreibtisch.
Das schlanke Profil und das minimalistische Design verwandeln Ihre Tastatur und Maus in ein visuelles Statement, das Ihre Schreibtischeinrichtung aufwertet. Die lange Batterielaufzeit und der einfache Plug-and-Play-2,4-GHz-USB-Empfänger sorgen für einen zuverlässigen und problemlosen Betrieb.

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen kann das Battteriefach der Tastatur, die Sie erhalten, entweder glänzend oder matt sein.

Produktdetails:
Gewicht der Maus (einschließlich Batterie): 100 g
Abmessungen der Maus: 26,5 x 59 x 107 mm
Batterielebensdauer: 18 Monate
Gewicht der Tastatur (einschließlich Batterie): 566 g
Abmessungen der Tastatur: 373,5 x 143,9 x 19,4 mm
Batterielaufzeit: 36 Monate
Batterietyp (enthalten): 1 AA für die Maus, 2 AAA für die Tastatur
Kabellose Betriebsreichweite: 10 m
Kabellose Technologie: Logitech Nano-USB-Empfänger
Plattform-Kompatibilität: Windows 10 oder höher, Windows 8, Windows 7, funktioniert auch mit Surface
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
143.9 x 21.3 x 373.5 mm
Tastaturgewicht
558 g
Produktabmessungen (B x T x H)
59 x 107 x 26.5 mm
Mausgewicht
100 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
18 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.7 x 6.1 x 14.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
154 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
861 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 103,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.