Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT KG14024 Tastatur Industriell USB Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT KG14024 Tastatur Industriell USB Deutsch Weiß
GETT KG14024 Tastatur Industriell USB Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73257111
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG14024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Industrie-Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
405 x 135 x 38 mm
Tastaturgewicht
650 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackball
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl
83
Lebensdauer der Tastaturtasten
1 Millionen Zeichen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.