Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorsockel | Socket SP3 |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
Erweiterungssteckplätze | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Merkmale | Komponente für | Server |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
| PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, LED, Temperatur |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm |
| Tiefe | 312 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 5.1 |
| Clear CMOS-Jumper | Ja |
| Clear-CMOS-Taste | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.3 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.1.1 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel I210, Realtek RTL8211E |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | NVMe, SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 16 |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| ECC сompatibility | ECC |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 MHz |