Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK IB9380-H Sicherheitskamera Bullet CCTV Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1920 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK IB9380-H Sicherheitskamera Bullet CCTV Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1920 Pixel Wand
VIVOTEK IB9380-H Sicherheitskamera Bullet CCTV Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1920 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73303890
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IB9380-H
EAN/GTIN:
     4710469350467
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Bildsensor
Sensor-Typ
WDR
Objektiv
Objektivdurchmesser
3.6 mm
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-312
ab € 50,64*
Zubehör
VIVOTEK
AM-412
ab € 69,32*
Zubehör
VIVOTEK
AM-523
ab € 18,42*
Zubehör
VIVOTEK
AM-71C
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.