Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum 9-05358-05 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum 9-05358-05 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 5 m
Quantum 9-05358-05 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73337407
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     9-05358-05
EAN/GTIN:
     768268044234
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Mini-SAS-HD 2.1 8644
Anschluss 2
SFF-8088
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas cable sff 8088
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,31*
€ 440,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.