Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 2092 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 2092 Rack Zubehör Montageset
Wantec 2092 Rack Zubehör Montageset
Wantec 2092 Rack Zubehör Montageset
Wantec 2092 Rack Zubehör Montageset
Wantec 2092 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73356157
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     2092
EAN/GTIN:
     4250367720929
Suchbegriffe:
DSL Router
Rack Zubehör
Router
wantec router
19" Aufrüstsatz zur Integration einer Fritz!Box 7590 in eine strukturierte, komplett vorbereitete Verkabelung. Die Montage der Fritz!Box erfolgt auf dem Einbauwinkel.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Nutzbreite
303 mm
Tiefe
88.1 mm
Montagetiefe (min.)
303 mm
Gewicht
2200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.