Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B450M-A PRO MAX Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI B450M-A PRO MAX Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M-A PRO MAX Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M-A PRO MAX Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M-A PRO MAX Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M-A PRO MAX Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M-A PRO MAX Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73360538
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     B450M-A PRO MAX
EAN/GTIN:
     4719072667696
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16-Slots
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximaler Grafikkartenspeicher
2048 MB
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
DirectX-Version
12.0
Diskreter Grafik support
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B450
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892
Kühlung
Passiv
Energiequelle
ATX
Anzahl der Befestigungsbohrungen
6
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 7 x64
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek 8111H
Sonstige Funktionen
HDD Größe
2.5/3.5 "
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3733,3866,4000,4133 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
200 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Parallel Verbinder
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.