Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke SureGrip Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke SureGrip Messleitung
Fluke SureGrip Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73386102
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2003616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung 1,5 m lamellenstecker s...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Messkategorie unterstützt
CAT III, CAT IV
Isolationsmaterial
Silikon
Kabellänge
1.5 m
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 621,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.