Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y456221 Herst.-Nr.: 668571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Messleitung | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Messkategorie unterstützt | CAT III | | Isolationsmaterial | EPDM | | Kabellänge | 1.5 m | | Nennspannung | 1000 V | | Stromstärke (maximal) | 10 A | | Zertifizierung | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 44,49* | € 56,48* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 45,91* | € 56,49* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,85* | € 57,78* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 46,65* | € 57,79* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 47,08* | € 58,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|